Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1150
- Diamètre extérieur du couvercle17.8400 po
- Longueur totale du couvercle14.6500 po
- Diamètre extérieur453.14 mm
- Poids84.30 lb
Détails
- Matériau du couvercleAluminium, acier
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- ComprendTrousse de joint
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904053623
- Type de produitCouvercle de couplage de grille et ensembles de grille
- CUP_NON697904053623
Aperçu
Description du fabricant
ENSEMBLE 1150-CVR/GRIDE-HZ ENTRE