Motion
USI5000A-700-C

SEALMASTER
USI5000A-700-C

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 7 po, diamètre extérieur de 12.5976 po, montage sur adaptateur, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI04759223
N° MFRUSI5000A-700-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USI5000A-700-C

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 7 po, diamètre extérieur de 12.5976 po, montage sur adaptateur, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI04759223
N° MFRUSI5000A-700-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    9.3750 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    4.8594 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.5976 po
  • Poids
    117.86 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    738025
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Capacité de charge dynamique radiale
    334229 lbf
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    USI 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461370278

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT ADAPTATEUR USI5000A-700-C USRB 5000A
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease