Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Longueur de l’alésage2.7500 po
- Anneau intérieur Largeur2.7500 po
- Anneau extérieur Largeur1.2344 po
- Extérieur Diamètre3.1493 po
- Largeur totale2.7500 po
- Poids1.00 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsérer seulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantUSI5000-102-C
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale20368 lbf
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- SérieUSI 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461367490
Aperçu
- Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
- Joint de contact à deux lèvres monté sur course avec déflecteur et scellement de désalignement
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant