Motion
USBF5000A-115-C

SEALMASTER
USBF5000A-115-C

Support de bride à trois boulons - support de rouleau sphérique, alésage 1-15/16 po , support 3-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile, usage standard
N° D’ARTICLE MI04759261
N° MFRUSBF5000A-115-C
Prix1,116.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USBF5000A-115-C

Support de bride à trois boulons - support de rouleau sphérique, alésage 1-15/16 po , support 3-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile, usage standard
N° D’ARTICLE MI04759261
N° MFRUSBF5000A-115-C
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
Votre prix1,116.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Profondeur globale
    3.5781 po
  • Global Hauteur  
    3.5781 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.3125 po
  • Poids
    10.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    AVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    737867
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    USBFF 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT ADAPTATEUR USBF5000A-115-C USRB 5000A
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon