Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.5625 po
- Cercle de boulonnage Diamètre7.8750 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Profondeur globale4.5938 po
- Longueur totale Diamètre7.1875 po
- Poids22.04 lb
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant737703
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointDouble contact pour les lèvres
- SérieUSFB 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
Aperçu
- Avec joint Flinger