Motion
USFB5000A-400-C

SEALMASTER
USFB5000A-400-C

Bloc de bride à quatre boulons - Rouleau sphérique Brg., 4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI04759283
N° MFRUSFB5000A-400-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USFB5000A-400-C

Bloc de bride à quatre boulons - Rouleau sphérique Brg., 4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI04759283
N° MFRUSFB5000A-400-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.5938 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.7500 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Profondeur globale
    6.0781 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.2500 po
  • Poids
    44.38 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    AVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    737717
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    USFB 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT ADAPTATEUR USFB5000A-400-C USRB 5000A
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon