Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base3.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.8750 à 7.6250 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Global Hauteur5.6875 po
- Global Longueur9.2500 po
- Largeur totale4.6094 po
- Poids18.52 lb
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant737551
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- SérieUSRBF 5000A
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461363812
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease