Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2.1875 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.1875 à 5.8125 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Global Hauteur4.2500 po
- Global Longueur7.3750 po
- Largeur totale3.3750 po
- Poids8.16 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant737541
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale22689 lbf
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- SérieUSRB 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461363713
Aperçu
- Sans joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex