Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.7500 po
- Largeur de la base4.6250 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.0000 à 14.0000 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre4-7/16 po
- Global Hauteur9.3750 po
- Global Longueur16.0625 po
- Largeur totale6.4844 po
- Poids68.21 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvis : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant737597
- Numéro CUP du fabricant662461364277
- Température de fonctionnement maximaleMax. 250 °
- Rpm max.1100 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale111537 lbf
- Capacité de charge statique radiale161283 lbf
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- SérieUSRB5000A
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461364277
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease