Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2.1875 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.1875 à 5.8125 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Bore Diameter1-11/16 po
- Overall Height4.2500 po
- Overall Length7.3750 po
- Largeur totale3.3750 po
- Poids8.1 lb
Details
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant737615
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale22689 lbf
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- SérieUSRB 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461364451
Aperçu
Description du fabricant
USRB5000AE-111-C USRB 5000A ADAPTATEUR DE MOUSSE
- Sans joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité