Motion
USRB5538AE-700-C

SEALMASTER
USRB5538AE-700-C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 7 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04759816
N° MFRUSRB5538AE-700-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRB5538AE-700-C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 7 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04759816
N° MFRUSRB5538AE-700-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Largeur de la base
    7.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.6250 à 24.3750 po
  • Taille du boulon
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    7 po
  • Global Hauteur  
    16.5625 po
  • Global Longueur  
    28.0000 po
  • Largeur totale
    10.3438 po
  • Poids
    402.51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    AVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    738325
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact à double lèvre
  • Série
    USRB 5500AE
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461354100

Aperçu

Description du fabricant
USRB5538AE-700-C USRB 5500A ADAPTATEUR DE MOUSSE
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté