Motion
00218XT3ER145TC

WEG ELECTRIC CORP
00218XT3ER145TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04761658
N° MFR00218XT3ER145TC
Prix1,462.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00218XT3ER145TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04761658
N° MFR00218XT3ER145TC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,462.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Dimension C de la longueur totale
    14.46 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    77.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Inverter service nominal; Châssis en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; Thermoostat - 2 fils 1 par phase 155°C; Méthode d’équilibrage des clés 1/2 ; Joint d’étanchéité de palier de none; Joint d’étanchéité de palier de palier
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, emplacements dangereux, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Description
    HP :2, F#143/5TC, TR/MIN :1800, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    5.58 A;2.79 A
  • Courant de pleine charge
    2.72 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    6.00 pi-lb;8.13 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00218XT3ER145TC
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • CUP_NON
    7909158844432
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00218XT3ER145TC