Motion
23024-2CS5/VT143

SKF
23024-2CS5/VT143

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, scellé, C0
N° D’ARTICLE MI04761907
N° MFR23024-2CS5/VT143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23024-2CS5/VT143

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, scellé, C0
N° D’ARTICLE MI04761907
N° MFR23024-2CS5/VT143
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    8.94 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +300 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    7316574757053

Aperçu

Description du fabricant
23024-2CS5/VT143 BRG