Motion
0821302400

AVENTICS
0821302400

Régulateur d'air standard - 47 scfm, BSPP 0.2500 Port, 0.5 à 10 bars
N° D’ARTICLE MI04762672
N° MFR0821302400
Prix118.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302400

Régulateur d'air standard - 47 scfm, BSPP 0.2500 Port, 0.5 à 10 bars
N° D’ARTICLE MI04762672
N° MFR0821302400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    94.5 mm
  • Longueur totale
    48 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    47 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de consigne maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    0.5 à 10 bars
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821302400 RÉGULATEUR D'AIR