Motion
UKFC210D1

NTN
UKFC210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI04767315
N° MFRUKFC210D1
Prix444.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFC210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI04767315
N° MFRUKFC210D1
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
Prix444.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    6.5000 po
  • Poids
    6.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002102
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002102

Aperçu

Description du fabricant
UKFC210D1