Motion
SSUPB24-CR

THOMSON (ALTRA)
SSUPB24-CR

Bloc d’oreiller à arbre rond à guide linéaire - série Super Smart SSUPB, fermé, diamètre d’arbre : 1.500 po, diamètre extérieur : 4.750 po, largeur hors tout : 4.750 po
N° D’ARTICLE MI04768870
N° MFRSSUPB24-CR
Prix1,074.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSUPB24-CR

Bloc d’oreiller à arbre rond à guide linéaire - série Super Smart SSUPB, fermé, diamètre d’arbre : 1.500 po, diamètre extérieur : 4.750 po, largeur hors tout : 4.750 po
N° D’ARTICLE MI04768870
N° MFRSSUPB24-CR
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
Prix1,074.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.750 po
  • Diamètre extérieur
    4.750 po
  • Hauteur totale
    3.250 po
  • Longueur totale
    4.750 po
  • Largeur totale
    4.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po

Détails

  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    2716 lbf
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    SSUPB super intelligent
  • CUP_NON
    662486504696

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE PIL CR SSUPB24