Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon de courbure minimum15 mm
- Diamètre intérieur du tube0.098 po, 2.5 mm
- Diamètre extérieur du tube0.156 po, 4 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurVert
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/Eau/Nitrogène
- Type de liquideAir, gaz d’azote, eau pure
- DuretéShore D 90
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Pression de fonctionnement à température ambiante145 psi
- Matériau du tubeRésine de polyoléfine
- Applications typiquesSalle blanche, air/eau à usage général
Aperçu
- Tubulure en polyoléfine
- Offert en 6 couleurs différentes
- Offert en forfaits 20m ou 100m
- Applicable aux applications d’air, de gaz et d’eau