Motion
MLGCLB32-150-R-E-H7BWL

SMC CORP OF AMERICA
MLGCLB32-150-R-E-H7BWL

Tige double compacte – Tige simple, alésage de 32 mm, longueur de course de 150 mm
N° D’ARTICLE MI04771546
N° MFRMLGCLB32-150-R-E-H7BWL
Prix827.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MLGCLB32-150-R-E-H7BWL

Tige double compacte – Tige simple, alésage de 32 mm, longueur de course de 150 mm
N° D’ARTICLE MI04771546
N° MFRMLGCLB32-150-R-E-H7BWL
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
Prix827.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    86.5 mm
  • Longueur totale
    352 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    484 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de cylindre guidé
    Tige double compacte
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MLGC
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MLGCLB32-150-R-E-H7BWL