Motion
7802RAKC
Perceuse ou tournevis à air - réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.5 ch, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04771698
N° MFR7802RAKC
Prix280.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse ou tournevis à air - réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.5 ch, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04771698
N° MFR7802RAKC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix280.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPTF po
  • Longueur totale
    198 mm
  • Poids de l’outil
    2.9 lb

Détails

  • Consommation d'air
    4 pcm
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Puissance
    0.5 hp
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Puissance nominale
    1/2 hp
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
7802RAKC 3/8IN PERCEUSE À AIR SANS CLÉ