Motion
5604060
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiN/TiAlN de qualité DROPMILL-Series IC928 , en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04773683
N° MFR5604060
Prix147.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiN/TiAlN de qualité DROPMILL-Series IC928 , en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04773683
N° MFR5604060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix147.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/2 po
  • Angle inclus
    82 °
  • Longueur  
    0.87 po
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur  
    0.17 po
  • Largeur  
    0.47 po

Détails

  • brise-croustilles
    QT
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    BCR D1.00-QT
  • Insérer le style
    BCR
  • Qualité du fabricant
    IC928
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    DROPMILL
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5604060 BCR D1.00-QT IC928