Motion
5604061
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiN/TiAlN de qualité DROPMILL-Series IC928 , en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04773684
N° MFR5604061
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiN/TiAlN de qualité DROPMILL-Series IC928 , en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04773684
N° MFR5604061

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.625 po
  • Angle inclus
    82 °
  • Longueur  
    1.109 po
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur  
    0.21 po
  • Largeur  
    0.594 po

Détails

  • brise-croustilles
    QT
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    BCR D1.25-QT
  • Insérer le style
    BCR
  • Qualité du fabricant
    IC928
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    DROPMILL
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5604061 BCR D1.25-QT IC928