Motion
5902785
Insert de filetage externe enduit de carbure 16ER-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI04773707
N° MFR5902785
Price$46.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de filetage externe enduit de carbure 16ER-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI04773707
N° MFR5902785

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$46.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.05 mm
  • Longueur du bord de coupe
    16 mm
  • Pas de filetage externe
    3 à 0.5 mm
  • Cercle inscrit
    9.53 mm

Details

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Filets externes par pouce
    48 à 8
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    16ERB AG 60
  • Insérer le positionnement
    Étendre
  • Insérer le style
    16ER
  • Fils internes ou externes
    Externe
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Nombre de bords
    3
  • Norme de filetage
    60° Profil partiel

Aperçu

Description du fabricant
5902785 16ERB AG 60 IC908

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté