Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie2-1/4 po
- Taille de la brosse1 po
Détails
- Matériau de la brossePolyester
- Matériau de la ferruleNickel
- Couleur de la poignéeNaturel
- Matériau de la poignéePolypropylène
- Type de peintureVernis
- Poignée télescopiqueNon télescopique
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE DE 640 1 PO, PEINTURE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE DE 1 PO