Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 11/2 JIC 37°, 3/8 BSPP
- Extrémité 2 Taille1/2 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
- Mot-clé de description3/8 po mâle britannique tuyau standard parallèle x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 3/8–19
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier
Aperçu
- Plaquage trivalent en chromate de zinc transparent
- Résistance aux vibrations
- Fournit un adaptateur pour convertir les ports BSP en ports 37° permettant l'utilisation de connecteurs standard
- Joints toriques de rechange vendus séparément