Motion
CDG5EA100TNSV-300

SMC
CDG5EA100TNSV-300

CG5 CDG5EA100TNSV-300 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI04776292
N° MFRCDG5EA100TNSV-300
Prix642.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
CDG5EA100TNSV-300

CG5 CDG5EA100TNSV-300 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI04776292
N° MFRCDG5EA100TNSV-300
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
Prix642.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    123.6 mm
  • Longueur totale
    592 mm
  • Largeur totale
    144.5 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Taille de la tige
    M26x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M26x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA100TNSV-300
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif