Motion
CP96SDB32-160

SMC
CP96SDB32-160

CP96 Cylindre pneumatique de bielle - Alésage de 32 mm, course de 160 mm, tige de 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités et coussins en caoutchouc aux deux extrémités, 1/8 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI04776297
N° MFRCP96SDB32-160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
CP96SDB32-160

CP96 Cylindre pneumatique de bielle - Alésage de 32 mm, course de 160 mm, tige de 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités et coussins en caoutchouc aux deux extrémités, 1/8 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI04776297
N° MFRCP96SDB32-160
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Hauteur totale
    47 mm
  • Longueur totale
    306 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Force de traction à 100 lb/po2
    484 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M10x1.25
  • Taille de la tige
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    160 mm

Details

  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    JA30-10-125
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    ES5032
  • Support pivotant en angle uni
    E5032
  • Montage sur manille amovible Mp2
    D5032, DS5032 (pour accessoire ES)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités et coussins en caoutchouc aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    C5032
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    CS5032
  • Montage à bride - MF1/MF2
    F5032
  • Fixations au pied - MS1
    L5032
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Acier GKM10-20
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CS95-32
  • Série
    CP96
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle KJ10D
  • Normes respectées
    ISO 15552

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE CP96SDB32-160 , TIGE DE NŒUD
  • Le temps de course du coussin peut maintenant être réduit grâce au double coussinage, ce qui améliore le temps de cycle
  • Le coussin du pare-chocs réduit le bruit de métal qui se produit lorsque le piston s’arrête à la fin de la course
  • Le commutateur peut être glissé pour le montage
  • Rainure pour commutateurs M9, A9 et rainure CNOMO sur les quatre côtés