Motion
AN402-N04
Silencieux
N° D’ARTICLE MI04776322
N° MFRAN402-N04
Prix7.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silencieux
N° D’ARTICLE MI04776322
N° MFRAN402-N04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    24 mm
  • Hauteur totale
    95 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit
    282.52 pcm
  • Réduction du bruit
    35 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AN402-N04 SILENCIEUX
  • Fluide : air comprimé
  • Réduction du bruit : 35 dB(A) ou plus
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : 5 - 60° C