Motion
CXSL15-25-Y59BS

SMC CORP OF AMERICA
CXSL15-25-Y59BS

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI04776328
N° MFRCXSL15-25-Y59BS
Prix196.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CXSL15-25-Y59BS

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI04776328
N° MFRCXSL15-25-Y59BS
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
Prix196.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    104 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    176 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    247 N
  • Taille de la tige
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSL15-25-Y59BS
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon