Motion
VQ2000-FPG-C8C8-D

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-C8C8-D

BLOC DE VÉRIFICATION DBL VQ2000
N° D’ARTICLE MI04776346
N° MFRVQ2000-FPG-C8C8-D
Prix69.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-C8C8-D

BLOC DE VÉRIFICATION DBL VQ2000
N° D’ARTICLE MI04776346
N° MFRVQ2000-FPG-C8C8-D
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
Prix69.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.15 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VQ2000-FPG-C8C8-D BLOC DE VÉRIFICATION DBL VQ2000
  • Bloc de double vérification pour les types séparés VQ1000 et VQ2000
  • Pression de service maximale : 0.8MPa
  • Pression de service min. : 0.15MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 50°C