Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter40 mm
- Hauteur totale71 mm
- Longueur totale490 mm
- Largeur totale73 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M12x1.25
- Taille de la tige16 mm
- Accident vasculaire cérébral250 mm
Details
- Détails supplémentairesSérie CA2 , version à double action, tige double du cylindre pneumatique de la tige d'attache légère. L’ajustement fin de l’amorti est maintenant possible en raison de l’augmentation de la plage d’ajustement du coussin d’air. Le modèle CA2 peut être commandé avec des supports pivotants arrière ou à l’extrémité de la tige. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
- Joint flottant du coupleur d'alignementJA40-12-125
- Joint à rotule du support pivotant inclinéES5040
- Support pivotant en angle uniE5040
- Montage sur manille amovible Mp2D5040, DS5040 (pour accessoire ES)
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)C5040
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œilCS5040
- Montage à bride - MF1/MF2MNB-F04
- Fixations au pied - MS1L5040
- Type de verrouillageVerrouillage du ressort (verrouillage de l’échappement)
- Position de verrouillageLes deux directions
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale12 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement12 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeAcier GKM12-24
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCS95-40
- SérieC95N
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle KJ12D
- Normes respectéesISO, VDMA
Aperçu
Description du fabricant
C95NDB40-250-D CYL, TIGE D’ATTACHE
- Cylindre ISO/VDMA avec verrou, double action, monotige
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Courses standard jusqu’à 800mm
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité