Motion
CDQ2A63-125DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A63-125DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04776371
N° MFRCDQ2A63-125DCMZ
Prix119.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A63-125DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04776371
N° MFRCDQ2A63-125DCMZ
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
Prix119.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Hauteur totale
    77 mm
  • Longueur totale
    228.5 mm
  • Largeur totale
    84 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1962 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    2182 N
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Long AVC
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A63-125DCMZ CYLINDRE
  • Cylindre compact à double action, à tige unique et à course longue
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm) : 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Filetages de port : Rc, NPT ou G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon