Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale82.5 mm
- Global Longueur32 mm
- Largeur totale26.1 mm
- Poids0.19 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de consigne maximale101 psi
- Pression minimale réglée29 psi
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air miniatures
- Pression d’épreuve174 psi
- Série/systèmeARJ310
- Définir la plage de pression29 à 101.5 psi