Motion
CDU32-100D-M9BW

SMC CORP OF AMERICA
CDU32-100D-M9BW

Cylindre pneumatique compact - Type à course longue, diamètre de 32 mm, course de 100 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI04777986
N° MFRCDU32-100D-M9BW
Prix212.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDU32-100D-M9BW

Cylindre pneumatique compact - Type à course longue, diamètre de 32 mm, course de 100 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI04777986
N° MFRCDU32-100D-M9BW
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
Prix212.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    179 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    454 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Long AVC
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CU
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDU32-100D-M9BW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté