Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur84 mm
- Chaîne Pas25.4 mm
- Épaisseur du vol8.7 mm
- Guide de dégagement droit44.5 mm
- Rayon de rétroflexion minimum130 mm
- Diamètre de la broche7 mm
- Poids0.11 lb
- Poids par pied1.86 kg/m
Détails
- Type de chaîneChaîne MatTop
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volVert
- Plage de température de fonctionnement-40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
- Matériau de la brocheAcier inoxydable
- Normes respectéesFDA