Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.7810 po
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Anneau intérieur Largeur0.5620 po
- Mauvais alignement Angle10 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.4420 po
- Extérieur Diamètre0.9375 po
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 17-4PH
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4PH
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4PH
- Capacité de charge statique radiale20700 lbf
- SérieAWC
- Type de roulementRadial