Motion
RNA5926

NTN
RNA5926

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 67 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04779670
N° MFRRNA5926
Prix1,600.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA5926

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 67 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04779670
N° MFRRNA5926
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
Prix1,600.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    67 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    8.179 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA5926 présente un diamètre d’alésage de 150 mm, un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur globale de 67 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 8.179 lb, ce qui le rend adapté aux machines à grande échelle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172799
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    154000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359172799

Aperçu

Description du fabricant
RNA5926 BRG