Motion
383 40/1 R WR 2.000

HUB CITY INC
383 40/1 R WR 2.000

383 40/1 R WR 2.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, Arbre plein, 1.0000 po de taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI04780162
N° MFR383 40/1 R WR 2.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
383 40/1 R WR 2.000

383 40/1 R WR 2.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, Arbre plein, 1.0000 po de taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI04780162
N° MFR383 40/1 R WR 2.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    383
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4406 po-lb
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    94.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=R|OD=3
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-85272
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798688800
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    R
  • CUP_NON
    662798688800

Aperçu

Description du fabricant
0220-85272 RÉDUCTEUR MOD 383 40:1 R 2"
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté