Motion
BR1GM2-B-E-7
Fiche pneumatique série BR - Corps en laiton, 1/4 po BSPP, filetage mâle 1/4 – 19 , 300 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04780497
N° MFRBR1GM2-B-E-7
Votre prix3.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche pneumatique série BR - Corps en laiton, 1/4 po BSPP, filetage mâle 1/4 – 19 , 300 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04780497
N° MFRBR1GM2-B-E-7
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
Votre prix3.34 $ chacun(Prix courant 3.84 $)

Aperçu

Description du fabricant
RECTUS BR1GM2-B-E-7 1/8 PO 21 NIPPL

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    Homme BSPP
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 19 BSPP
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    1/4 dans BSPP, filetage mâle 1/4 – 19
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Hexagonales
    0.63 po
  • Longueur
    1.20 po
  • Pression d’éclatement
    7000 psi
  • Poids
    0.040 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif