Motion
6064-M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 320 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 74 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04780571
N° MFR6064-M
Prix26,226.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 320 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 74 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04780571
N° MFR6064-M
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
Prix26,226.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    74 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6064-M
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 320 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 480 mm et une largeur globale de 74 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6064-M
  • Rpm max.
    2260 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    405000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    560000 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801537537

Aperçu

Description du fabricant
6064-M