Motion
251G-12E-29

DART CONTROL INC
251G-12E-29

SCR DRIVE NEMA 4 1/8HP ACCÉLÉRATION RÉGLABLE INVERSEUR
N° D’ARTICLE MI04780624
N° MFR251G-12E-29
Prix1,174.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DART CONTROL INC
251G-12E-29

SCR DRIVE NEMA 4 1/8HP ACCÉLÉRATION RÉGLABLE INVERSEUR
N° D’ARTICLE MI04780624
N° MFR251G-12E-29
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
Prix1,174.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Largeur totale
    5.5300 po
  • Poids
    17.5000 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série 250 offre une flexibilité, une fiabilité et une valeur exceptionnelles. Commande économique à usage général d’une puissance de 2 chevaux, elle offre le summum en matière de caractéristiques et de polyvalence standard, notamment : tension double (120/240VAC), réglages H.P. réglables, pont d’alimentation emballé, bornier de barrière, dissipateur thermique auxiliaire entièrement homologué sans besoin, et châssis ou boîtier NEMA 4/12 . De nombreuses options étendent davantage les capacités du 250’s . Une disposition logique et facilement accessible simplifie l’installation et le réglage. Un design épuré, des composants de qualité et un assemblage soigné sont des marques de commerce de Dart Controls.
  • Puissance maximale
    1/4 hp
  • Puissance minimale
    1/50 hp
  • Tension du moteur
    90/180 V
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Tension d’alimentation
    120/240 V

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE 251G-12E-29
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Puissance nominale totale - aucun dissipateur thermique auxiliaire requis
  • ± 10 % de la tension nominale
  • Réglages de puissance réglables
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes
  • Régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Limite de courant réglable
  • Accélération linéaire réglable
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 150 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Mode suiveur de tension - signal isolé (0–12 VCC)
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance