Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur4.2500 po
- Taille de la vis1/2-20 x 1-1/4
- Taille du filetage1/2-20 x 1-1/4
- Poids19.47 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié
- SérieSignature
- CUP_NON662786017612