Motion
JSBV0709

PROTO TOOLS
JSBV0709

Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 7/32 x 9/32 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI04780726
N° MFRJSBV0709
Prix39.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSBV0709

Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 7/32 x 9/32 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI04780726
N° MFRJSBV0709

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1/8 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    11/16 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Taille de la clé
    7/32  x 9/32 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679975012
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
JSBV0709 BOÎTIER DE CLÉ 7/32 X 9/32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif