Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête1/8 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure11/16 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Poids0.05 lb
- Taille de la clé1/4 x 5/16 po / 254 x 254 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionChrome noir
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet incluse
- Pointes de supportCannelure
- CUP_NON662679975029
- Type de cléClé à cliquet