Motion
JSBV1214

PROTO TOOLS
JSBV1214

Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/8 x 7/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI04780731
N° MFRJSBV1214
Prix30.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSBV1214

Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/8 x 7/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI04780731
N° MFRJSBV1214

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1/8 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    7/8 po
  • Longueur totale
    5-15/16 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Taille de la clé
    3/8  x 7/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679975036
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
JSBV1214 BOÎTIER DE CLÉ 3/8 X 7/16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon