Motion
JSBV2428

PROTO TOOLS
JSBV2428

Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/4 x 7/8 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI04780736
N° MFRJSBV2428
Price$66.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSBV2428

Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/4 x 7/8 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI04780736
N° MFRJSBV2428

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-5/8 po
  • Longueur totale
    9-5/8 po
  • Poids
    0.63 lb
  • Taille de la clé
    3/4  x 7/8 po / 254 x 254 mm

Details

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679975067
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
JSBV2428 BOÎTIER DE CLÉ 3/4 X 7/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif