Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête5/16 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure2-5/16 po
- Longueur totale11-5/8 po
- Poids1.50 lb
- Taille de la clé1 x 1-1/8 po / 255,4 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionChrome noir
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet incluse
- Pointes de supportCannelure
- CUP_NON662679975074
- Type de cléClé à cliquet