Motion
LL1S11
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 4200 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04780768
N° MFRLL1S11
Prix47.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 4200 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04780768
N° MFRLL1S11
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
Prix47.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPTF
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Hexagonales
    0.56 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    11200 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
  • Débit
    2.70 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    4200 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR LL1S11 (KHSST1)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon