Motion
3104780
Usine à face ou à coquille indexable - 3 po de diamètre de coupe, 0.472 po de profondeur de coupe
N° D’ARTICLE MI04783590
N° MFR3104780
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à face ou à coquille indexable - 3 po de diamètre de coupe, 0.472 po de profondeur de coupe
N° D’ARTICLE MI04783590
N° MFR3104780
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Arborescence Taille  
    1 po
  • Coupe Diamètre  
    3 po
  • Profondeur de Coupe  
    0.472 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Bordure de coupe Angle  
    90 °
  • Usine pour le visage
    Usine pour le visage
  • Code complet du porte-outils
    H490 F90AX D3.00-7-1.0-12
  • Usine hélicoïdale
    Non
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Nombre d’insertions
    7
  • Style de porte-outils
    F90AX

Aperçu

Description du fabricant
3104780 H490 F90AX D3.00-7-1.0-12