Spécifications
Dimensions
- Longueur de la ceinture100 pi
- Diamètre minimum de la poulie28 mm
- Hauteur totale4 mm
- Longueur totale100 pi
- Taille de la section6 mm x 4 mm
- Poids1.500 lb
Détails
- Catégorie de ceintureMétrique - Ceinture en V
- Profil de la courroieV
- CouleurEffacer
- Type de constructionV
- Duromètre80
- Caractéristiques et avantages• Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux exigences du Règlement européen 10/2011 (et de la législation qu’il remplace; Directive de la Commission 2002/72/CE) dans le cadre défini par le Règlement 1935/2004/CE (27/10/2004) relatif aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact direct avec les aliments • Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F • Convient à un contact alimentaire à usage répété à des températures allant jusqu’à 40ºC (104°F) sur une période allant jusqu’à une heure avec tous les types d’aliments ayant un pH supérieur à 4.5 • Lorsqu’utilisé dans une gamme d’environnements de processus « typiques », Le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans les aliments dans des quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments de façon inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments • Disponible en bleu et transparent en rond, Profils en V ou en T
- Numéro de catalogue du fabricant4927009
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de sections1
- Type de produitCeinture sans fin
- Type de renforcementNon renforcé
- Normes respectées« CE, FDA »
Aperçu
- Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux exigences du Règlement européen 10/2011 (et de la législation qu’il remplace; Directive de la Commission 2002/72/CE) dans le cadre défini par le Règlement 1935/2004/CE (27/10/2004) relatif aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact direct avec les aliments
- Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F
- Convient à un contact alimentaire répété à des températures allant jusqu’à 40ºC (104°F) sur une période allant jusqu’à une heure, tous les types d’aliments ayant un pH supérieur à 4.5
- Lorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de processus « typiques », le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
- Disponible en bleu et transparent dans les profils ronds, en V ou en T
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Transformation des aliments Fenner Lumsden BeltingLes produits de cerclage Fenner Lumsden vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer une haute qualité tout au long de votre opération de cuisson et de transformation des aliments en collation, de la cuisson (au four) au transfert des courroies en passant par le refroidissement et la friture.
Voir la documentation
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la documentation
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables sont l’alternative privilégiée à l’ajustement/ajustement/presse conventionnel, aux bagues coniques ou aux rainures de clavette, offrant une connexion de grande capacité, sans contrecoup, entre arbres et moyeux.
Voir la documentation
Centres de données FennerLes unités CRAC sont des systèmes de climatisation spécialisés conçus pour maintenir des niveaux de température et d’humidité précis dans les centres de données et les salles informatiques. Ils sont essentiels pour protéger l’équipement informatique sensible en assurant un contrôle fiable du refroidissement et de l’environnement.
Voir la documentation