Motion
4927010
Métrique - Courroie en V - Section 8 mm x 5 mm, Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04783713
N° MFR4927010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Métrique - Courroie en V - Section 8 mm x 5 mm, Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04783713
N° MFR4927010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    35 mm
  • Hauteur totale
    5 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    8 mm x 5 mm
  • Poids
    2.400 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Métrique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Effacer
  • Type de construction
    V
  • Duromètre
    80
  • Caractéristiques et avantages
    • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux exigences du Règlement européen 10/2011 (et de la législation qu’il remplace; Directive de la Commission 2002/72/CE) dans le cadre défini par le Règlement 1935/2004/CE (27/10/2004) relatif aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact direct avec les aliments • Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F • Convient à un contact alimentaire à usage répété à des températures allant jusqu’à 40ºC (104°F) sur une période allant jusqu’à une heure avec tous les types d’aliments ayant un pH supérieur à 4.5 • Lorsqu’utilisé dans une gamme d’environnements de processus « typiques », Le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans les aliments dans des quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments de façon inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments • Disponible en bleu et transparent en rond, Profils en V ou en T
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4927010
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Normes respectées
    « CE, FDA »

Aperçu

Description du fabricant
4927010 TRANSPARENT 80 EC 8MM X 5MM
  • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux exigences du Règlement européen 10/2011 (et de la législation qu’il remplace; Directive de la Commission 2002/72/CE) dans le cadre défini par le Règlement 1935/2004/CE (27/10/2004) relatif aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact direct avec les aliments
  • Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F
  • Convient à un contact alimentaire répété à des températures allant jusqu’à 40ºC (104°F) sur une période allant jusqu’à une heure, tous les types d’aliments ayant un pH supérieur à 4.5
  • Lorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de processus « typiques », le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
  • Disponible en bleu et transparent dans les profils ronds, en V ou en T

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif